Motion
3T112X16

LIFT-ALL
3T112X16

ESLINGA DE MALLA 12GAWIRE TRI/CHO 3" X 16 PIES
Artículo MI #09044596
No. Fabricante 3T112X16
Precio2,246.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
3T112X16

ESLINGA DE MALLA 12GAWIRE TRI/CHO 3" X 16 PIES
Artículo MI #09044596
No. Fabricante 3T112X16
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
Precio2,246.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    16 pies
  • Peso
    32.7 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    4800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2400 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886763596
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    2400 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886763596
  • Capacidad vertical 90
    2400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
3T112X16 3" X 16 FT TRI/CHO 12GAWIRE
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good