Motion
3T210X19

LIFT-ALL
3T210X19

ESLINGA DE MALLA 3" X 19 PIES TRI/TRI 10GAWIRE
Artículo MI #09044618
No. Fabricante 3T210X19
Precio2,116.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
3T210X19

ESLINGA DE MALLA 3" X 19 PIES TRI/TRI 10GAWIRE
Artículo MI #09044618
No. Fabricante 3T210X19
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
Precio2,116.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    19 pies
  • Peso
    38.4 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    7000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    3500 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886763817
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    3500 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886763817
  • Capacidad vertical 90
    3500 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
3T210X19 3" X 19 FT TRI/TRI 10GAWIRE

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good