Motion
3T212X23

LIFT-ALL
3T212X23

ESLINGA DE MALLA 3" X 23 PIES TRI/TRI 12GAWIRE
Artículo MI #09044642
No. Fabricante 3T212X23
Precio3,017.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
3T212X23

ESLINGA DE MALLA 3" X 23 PIES TRI/TRI 12GAWIRE
Artículo MI #09044642
No. Fabricante 3T212X23
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
Precio3,017.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    23 pies
  • Peso
    46 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    4800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2400 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886764050
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    2400 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886764050
  • Capacidad vertical 90
    2400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
3T212X23 3" X 23 FT TRI/TRI 12GAWIRE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"