Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga23 pies
- Peso60 lb
- Ancho4 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 906400 lb
- Capacidad del estrangulador3200 lb
- ColorAUTO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886765835
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso3200 lb
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de malla de cable
- UPC_NO697886765835
- Capacidad vertical 903200 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación