Motion
4T212X12

Lift-All
4T212X12

ESLINGA DE MALLA 4" X 12 PIES TRI/TRI 12GAWIRE
Artículo MI #09044809
No. Fabricante 4T212X12
Precio1,855.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
4T212X12

ESLINGA DE MALLA 4" X 12 PIES TRI/TRI 12GAWIRE
Artículo MI #09044809
No. Fabricante 4T212X12
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
Precio1,855.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Peso
    32.5 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    6400 lb
  • Capacidad del estrangulador
    3200 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886766092
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    3200 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886766092
  • Capacidad vertical 90
    3200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
4T212X12 4" X 12 FT TRI/TRI 12GAWIRE

También puede gustarle