Motion
516EEX20

LIFT-ALL
516EEX20

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 E/E 5/16" X 20 PIES
Artículo MI #09045095
No. Fabricante 516EEX20
Price$122.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
516EEX20

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 E/E 5/16" X 20 PIES
Artículo MI #09045095
No. Fabricante 516EEX20
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
Price$122.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    5/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Peso
    3.87 lb
  • Límite de carga de trabajo
    2000 lb

Details

  • Capacidad de la cesta
    4000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    1420 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886769048
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
516EEX20 5/16" X 20 PIES E/E 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

Los clientes también compraron