Motion
516FIEEX7

LIFT-ALL
516FIEEX7

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC 6X19 FC E/E 5/16" X 7 PIES
Artículo MI #09045194
No. Fabricante 516FIEEX7
Precio40.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
516FIEEX7

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC 6X19 FC E/E 5/16" X 7 PIES
Artículo MI #09045194
No. Fabricante 516FIEEX7
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
Precio40.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    7 pies
  • Peso
    1.81 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    3200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    1200 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886770037
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    1580 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    3160 lb
  • UPC_NO
    697886770037
  • Capacidad vertical 90
    1580 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
516FIEEX7 5/16" X 7 FT E/E 6X19 FC
  • Cable de acero importado de calidad 6X19 FC.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle

Los clientes también compraron