Motion
516I4LBX10

LIFT-ALL
516I4LBX10

5/16" X 10 PIES 6X19 IWRC 4-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #09045265
No. Fabricante 516I4LBX10
Precio532.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
516I4LBX10

5/16" X 10 PIES 6X19 IWRC 4-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #09045265
No. Fabricante 516I4LBX10
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
Precio532.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Peso
    14.1 lb
  • Límite de carga de trabajo
    7000 lb

Detalles

  • Capacidad
    4000 lb
  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
516I4LBX10 5/16" X 10 FT 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión.
  • Ojos flemosos envueltos mecánicamente.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • Menos costoso por capacidad de todas las eslingas de acero.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"