Motion
58637IEEX9

LIFT-ALL
58637IEEX9

ESLINGA DE CABLE DE 5/8" X 9 PIES E/E 6X37 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #09045542
No. Fabricante 58637IEEX9
Precio96.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
58637IEEX9

ESLINGA DE CABLE DE 5/8" X 9 PIES E/E 6X37 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #09045542
No. Fabricante 58637IEEX9
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
Precio96.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    9 pies
  • Peso
    8.6 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    15600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    5800 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886773748
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    7800 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    15600 lb
  • UPC_NO
    697886773748
  • Capacidad vertical 90
    7800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
58637IEEX9 5/8" X 9 PIES E/E 6X37 IWRC
  • 6X37 Cable metálico importado de calidad IWRC EIPS.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle

Los clientes también compraron