Motion
58EEX25

LIFT-ALL
58EEX25

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 E/E 5/8" X 25 PIES
Artículo MI #09046106
No. Fabricante 58EEX25
Price$276.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
58EEX25

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 E/E 5/8" X 25 PIES
Artículo MI #09046106
No. Fabricante 58EEX25
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
Price$276.55/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    25 pies
  • Peso
    20.124 lb
  • Límite de carga de trabajo
    7800 lb

Details

  • Capacidad de la cesta
    15800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    5600 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886779450
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
58EEX25 5/8" X 25 PIES E/E 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero