Motion
58ENX5

LIFT-ALL
58ENX5

ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO PERMALOC 6X19 , CIRCUNFERENCIA DE 5/8" X 5 PIES
Artículo MI #09046157
No. Fabricante 58ENX5
Precio150.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
58ENX5

ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO PERMALOC 6X19 , CIRCUNFERENCIA DE 5/8" X 5 PIES
Artículo MI #09046157
No. Fabricante 58ENX5
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
Precio150.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Peso
    4.1976 lb
  • Límite de carga de trabajo
    12200 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    24000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    8600 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886779962
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
58ENX5 5/8" X 5 PIES, CIRCUNFERENCIA 6X19 PERMALOC
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good