Motion
58I3LBX9

LIFT-ALL
58I3LBX9

5/8" X 9 PIES 6X19 IWRC 3-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #09046275
No. Fabricante 58I3LBX9
Precio1,154.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
58I3LBX9

5/8" X 9 PIES 6X19 IWRC 3-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #09046275
No. Fabricante 58I3LBX9
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
Precio1,154.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    9 pies
  • Peso
    53.8 lb

Detalles

  • Capacidad
    15600 lb
  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
58I3LBX9 5/8" X 9 PIES 6X19 IWRC DE 3-LEG
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión.
  • Ojos flemosos envueltos mecánicamente.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • Menos costoso por capacidad de todas las eslingas de acero.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"