Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga16 pies
- Peso1.2 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- ColorNEGRO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886795832
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso700 lb
- Clase de producto9L
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de amarre
- Adición sugerida3FQSP
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia2100 lb
- UPC_NO697886795832
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
60107X16 1" X 16 PIES SIN FIN 1K CARGAS
- Flexible, se adapta a la carga para un mejor control
- Trinquete diseñado para un ajuste rápido y fácil.
- La cincha suave ayuda a proteger la carga de daños.
- Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación