Motion
60114X12

LIFT-ALL
60114X12

1" X 12 PIES GANCHO Y SUJETADOR 1K ABRAZADERA DE CARGA DE POLIETILENO CON LEVA
Artículo MI #09047910
No. Fabricante 60114X12
Precio32.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
60114X12

1" X 12 PIES GANCHO Y SUJETADOR 1K ABRAZADERA DE CARGA DE POLIETILENO CON LEVA
Artículo MI #09047910
No. Fabricante 60114X12
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
Precio32.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Peso
    1.2 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    NEGRO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886797621
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    330 lb
  • Clase de producto
    9L
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Adición sugerida
    3FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    1000 lb
  • UPC_NO
    697886797621
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
GANCHO Y PRESILLA DE 60114X12 1" X 12 PIES 1K
  • Flexible, se adapta a la carga para un mejor control
  • Trinquete diseñado para un ajuste rápido y fácil.
  • La cincha suave ayuda a proteger la carga de daños.
  • Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA.