Motion
61009X22

LIFT-ALL
61009X22

GANCHO DE SEGURIDAD FORJADO DE 2" X 22 PIES 10K AMARRE DE POLIETILENO PARA ABRAZAR LA CARGA CON TRINQUETE
Artículo MI #09048335
No. Fabricante 61009X22
Precio136.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
61009X22

GANCHO DE SEGURIDAD FORJADO DE 2" X 22 PIES 10K AMARRE DE POLIETILENO PARA ABRAZAR LA CARGA CON TRINQUETE
Artículo MI #09048335
No. Fabricante 61009X22
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
Precio136.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    22 pies
  • Peso
    6 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886801816
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3300 lb
  • Clase de producto
    9L
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    10000 lb
  • UPC_NO
    697886801816
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
GANCHO DE SEGURIDAD FORJADO DE 61009X22 2" X 22 PIES
  • Flexible, se adapta a la carga para un mejor control
  • Trinquete diseñado para un ajuste rápido y fácil.
  • La cincha suave ayuda a proteger la carga de daños.
  • Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"