Motion
61009X8

LIFT-ALL
61009X8

GANCHO DE SEGURIDAD FORJADO DE 2" X 8 PIES 10K AMARRE DE POLIETILENO PARA ABRAZAR LA CARGA CON TRINQUETE
Artículo MI #09048347
No. Fabricante 61009X8
Precio121.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
61009X8

GANCHO DE SEGURIDAD FORJADO DE 2" X 8 PIES 10K AMARRE DE POLIETILENO PARA ABRAZAR LA CARGA CON TRINQUETE
Artículo MI #09048347
No. Fabricante 61009X8
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
Precio121.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    4.7 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886801939
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3300 lb
  • Clase de producto
    9L
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    10000 lb
  • UPC_NO
    697886801939
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
GANCHO DE SEGURIDAD FORJADO 61009X8 2" X 8 PIES 10K
  • Flexible, se adapta a la carga para un mejor control
  • Trinquete diseñado para un ajuste rápido y fácil.
  • La cincha suave ayuda a proteger la carga de daños.
  • Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA.