Motion
61217X40

LIFT-ALL
61217X40

CORREA DE CABRESTANTE DE SUJECIÓN DE POLIÉSTER PARA ABRAZAR LA CARGA DE LOS OJOS COSIDA DE 4" X 40 PIES
Artículo MI #09048627
No. Fabricante 61217X40
Precio94.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
61217X40

CORREA DE CABRESTANTE DE SUJECIÓN DE POLIÉSTER PARA ABRAZAR LA CARGA DE LOS OJOS COSIDA DE 4" X 40 PIES
Artículo MI #09048627
No. Fabricante 61217X40
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
Precio94.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    40 pies
  • Peso
    5.4 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886804763
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3300 lb
  • Clase de producto
    9L
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Adición sugerida
    6FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    10000 lb
  • UPC_NO
    697886804763
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
CARGA DE OJO COSIDO DE 61217X40 4" X 40 PIES
  • Hecho para usar en cabrestante portátil o soldado de 4".
  • La cincha suave y ancha ayuda a proteger la carga de daños
  • Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA
  • Usar con cabestrante para una fijación de carga rápida y sencilla

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"