Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga10 pies
- Peso11.2 lb
- Ancho6 pulg.
Details
- ColorTAN
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Nombre de la imagenninguno
- Número de Upc del fabricante697886805753
- MaterialPIEL
- Cantidad mínima del pedido1
- Plazo de entrega del pedido10 días
- Marca comercialLIFT-ALL®
- UPC_NO697886805753
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
6FQSHLX10 6FQSHL ALMOHADILLA PLANA DE DESGASTE DE 6" X 10'
- Ayuda a proteger las eslingas sintéticas y metálicas, así como el producto que se levanta para mayor seguridad y ahorrar dinero
- El cierre de velcro en un borde hace que estas almohadillas sean fáciles de instalar y retirar, lo que ahorra tiempo
- El estilo plano básico se adapta a la mayoría de las aplicaciones para una mayor versatilidad
- El material de cuero pesado proporciona una forma de protección más gruesa y de mayor resistencia
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature