Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga10 pies
- Peso20 lb
- Ancho6 pulg.
Detalles
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Nombre de la imagenNylon de acero inoxidable.png
- Número de Upc del fabricante697886806552
- MaterialNAILON
- Cantidad mínima del pedido1
- Plazo de entrega del pedido10 días
- Marca comercialLIFT-ALL®
- UPC_NO697886806552
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
6SSNX10 6SSN ALMOHADILLA DE NAILON DE 6" X 10'
- Ayuda a proteger las eslingas sintéticas y metálicas, así como el producto que se levanta para mayor seguridad y ahorrar dinero
- El cierre de velcro en un borde hace que estas almohadillas sean fáciles de instalar y retirar, lo que ahorra tiempo
- El estilo plano básico se adapta a la mayoría de las aplicaciones para una mayor versatilidad
- El material de cincha de nailon Webmaster 1600 proporciona una protección más fina y flexible
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación