Motion
6T112X10

LIFT-ALL
6T112X10

ESLINGA DE MALLA 12GAWIRE TRI/CHO 6" X 10 PIES
Artículo MI #09048835
No. Fabricante 6T112X10
Precio1,907.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
6T112X10

ESLINGA DE MALLA 12GAWIRE TRI/CHO 6" X 10 PIES
Artículo MI #09048835
No. Fabricante 6T112X10
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
Precio1,907.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Peso
    41.3 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    9600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    4800 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886807009
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    4800 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886807009
  • Capacidad vertical 90
    4800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
6T112X10 6" X 10 FT TRI/CHO 12GAWIRE

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno