Motion
6T210X21

LIFT-ALL
6T210X21

ESLINGA DE MALLA 6" X 21 PIES TRI/TRI 10GAWIRE
Artículo MI #09048864
No. Fabricante 6T210X21
Precio2,923.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
6T210X21

ESLINGA DE MALLA 6" X 21 PIES TRI/TRI 10GAWIRE
Artículo MI #09048864
No. Fabricante 6T210X21
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
Precio2,923.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    21 pies
  • Peso
    86.2 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    14400 lb
  • Capacidad del estrangulador
    7200 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886807290
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    7200 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886807290
  • Capacidad vertical 90
    7200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
6T210X21 6" X 21 FT TRI/TRI 10GAWIRE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno