Especificaciones
Dimensions
- Diámetro7/16 pulg.
- Longitud de la eslinga18 pies
- Peso7 lb
Details
- Capacidad de la cesta 907800 lb
- Capacidad del estrangulador2800 lb
- ColorAUTO
- País de origenCN
- Número de Upc del fabricante697886809850
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso3800 lb
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cable metálico
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia7600 lb
- UPC_NO697886809850
- Capacidad vertical 903800 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
716637IEEX18 7/16" X 18 FT E/E 6X37
- 6X37 Cable metálico importado de calidad IWRC EIPS.
- El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
- Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
- Cable de calidad importado para un buen valor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature