Motion
716637IEEX8

LIFT-ALL
716637IEEX8

ESLINGA DE CABLE DE 7/16" X 8 PIES E/E 6X37 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #09049126
No. Fabricante 716637IEEX8
Precio60.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
716637IEEX8

ESLINGA DE CABLE DE 7/16" X 8 PIES E/E 6X37 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #09049126
No. Fabricante 716637IEEX8
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
Precio60.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    3.5 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    7800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2800 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886809935
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    3800 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    7600 lb
  • UPC_NO
    697886809935
  • Capacidad vertical 90
    3800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
716637IEEX8 7/16" X 8 PIES E/E 6X37 IWRC
  • 6X37 Cable metálico importado de calidad IWRC EIPS.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno