Motion
716637TTX17

LIFT-ALL
716637TTX17

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC T/T 6X37 DE 7/16" X 17 PIES
Artículo MI #09049135
No. Fabricante 716637TTX17
Precio196.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
716637TTX17

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC T/T 6X37 DE 7/16" X 17 PIES
Artículo MI #09049135
No. Fabricante 716637TTX17
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
Precio196.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    17 pies
  • Peso
    6.685 lb
  • Límite de carga de trabajo
    3800 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    7800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2800 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886810023
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
716637TTX17 7/16" X 17 PIES T/T 6X37 IWRC
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno