Motion
716EEX3

LIFT-ALL
716EEX3

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 E/E 7/16" X 3 PIES
Artículo MI #09049178
No. Fabricante 716EEX3
Precio53.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
716EEX3

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 E/E 7/16" X 3 PIES
Artículo MI #09049178
No. Fabricante 716EEX3
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
Precio53.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    3 pies
  • Peso
    1.785 lb
  • Límite de carga de trabajo
    3800 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    7800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2800 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886810511
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
716EEX3 7/16" X 3 PIES E/E 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno