Motion
716ENX18

LIFT-ALL
716ENX18

ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO PERMALOC 6X19 , CIRCUNFERENCIA DE 7/16" X 18 PIES
Artículo MI #09049194
No. Fabricante 716ENX18
Price$200.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
716ENX18

ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO PERMALOC 6X19 , CIRCUNFERENCIA DE 7/16" X 18 PIES
Artículo MI #09049194
No. Fabricante 716ENX18
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
Price$200.02/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    7/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    18 pies
  • Peso
    6.5905 lb
  • Límite de carga de trabajo
    6200 lb

Details

  • Capacidad de la cesta
    12200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    4200 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886810672
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
716ENX18 7/16" X 18 FT CIRF 6X19
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero