Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.5 lb
- Límite de carga de trabajo2 toneladas
Detalles
- ColorPLATA/NARANJA
- MaterialACERO
- Plazo de entrega del pedido10
- Tipo de paqueteCaja
- Marca comercialLIFT-ALL®
- TipoAFILADOS NACIONALES
- UPC_NO697886812522
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Los códigos WLL y de trazabilidad se muestran como marcas permanentes en el cuerpo
- Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
- Pasadores templados y templados de aleación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación