Motion
732DAAW10X8

Lift-All
732DAAW10X8

7/32" DAA X 8 PIES ESTILO LAZO DE DOBLE AJUSTE SOLDADO UNA ESLINGA DE CADENA G100
Artículo MI #09049528
No. Fabricante 732DAAW10X8
Precio741.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
732DAAW10X8

7/32" DAA X 8 PIES ESTILO LAZO DE DOBLE AJUSTE SOLDADO UNA ESLINGA DE CADENA G100
Artículo MI #09049528
No. Fabricante 732DAAW10X8

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio741.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7/32 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    9.3 lb

Detalles

  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Palé
  • Marca comercial
    ELEVADOR
  • Tipo
    ESlingA DE CADENA DE ACERO ALEADO

Descripción general

Descripción del fabricante
732DAAW10X8 7/32" DAA X 8 FT SOLDADO
  • Cadena de elevación de acero aleado grado 80
  • Probado y certificado para cumplir con las regulaciones OSHA
  • Las eslingas soldadas son a prueba de manipulaciones para mayor seguridad
  • Se puede reparar, probar y volver a certificar

También puede gustarle