Motion
78COW8X5

LIFT-ALL
78COW8X5

7/8" CO X 5 PIES SOLDADO OBLONGO / OBLONGO DE UNA PIERNA G80 ESLINGA DE CADENA
Artículo MI #09051026
No. Fabricante 78COW8X5
Precio2,384.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
78COW8X5

7/8" CO X 5 PIES SOLDADO OBLONGO / OBLONGO DE UNA PIERNA G80 ESLINGA DE CADENA
Artículo MI #09051026
No. Fabricante 78COW8X5
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
Precio2,384.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Peso
    60.5 lb

Detalles

  • Capacidad
    34200 lb
  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Palé
  • Marca comercial
    ELEVADOR
  • Tipo
    ESlingA DE CADENA DE ACERO ALEADO

Descripción general

Descripción del fabricante
78COW8X5 7/8" CO X 5 FT SOLDADO
  • Cadena de elevación de acero aleado grado 80
  • Probado y certificado para cumplir con las regulaciones OSHA
  • Las eslingas soldadas son a prueba de manipulaciones para mayor seguridad
  • Se puede reparar, probar y volver a certificar

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"