Motion
78SOGW8X25

LIFT-ALL
78SOGW8X25

7/8" SOG X 25 PIES SOLDADOS UNA SOLA ELIPSE CON GANCHO DE AGARRE G80 ESLINGA DE CADENA
Artículo MI #09052350
No. Fabricante 78SOGW8X25
Precio4,905.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
78SOGW8X25

7/8" SOG X 25 PIES SOLDADOS UNA SOLA ELIPSE CON GANCHO DE AGARRE G80 ESLINGA DE CADENA
Artículo MI #09052350
No. Fabricante 78SOGW8X25
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
Precio4,905.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    25 pies
  • Peso
    210.5 lb

Detalles

  • Capacidad
    34200 lb
  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Palé
  • Marca comercial
    ELEVADOR
  • Tipo
    ESlingA DE CADENA DE ACERO ALEADO

Descripción general

Descripción del fabricante
78SOGW8X25 7/8" SOG X 25 FT SOLDADO
  • Cadena de elevación de acero aleado grado 80
  • Probado y certificado para cumplir con las regulaciones OSHA
  • Las eslingas soldadas son a prueba de manipulaciones para mayor seguridad
  • Se puede reparar, probar y volver a certificar

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good