Motion
8T110X9

Lift-All
8T110X9

ESLINGA DE MALLA 10GAWIRE TRI/CHO 8" X 9 PIES
Artículo MI #09052836
No. Fabricante 8T110X9
Precio1,770.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
8T110X9

ESLINGA DE MALLA 10GAWIRE TRI/CHO 8" X 9 PIES
Artículo MI #09052836
No. Fabricante 8T110X9
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
Precio1,770.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    9 pies
  • Peso
    52.6 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    19200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    9600 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886847333
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    9600 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886847333
  • Capacidad vertical 90
    9600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
MALLA TRI/CHO 10GAWIRE DE 8T110X9 8" X 9 PIES

También puede gustarle