Motion
8T112X12

Lift-All
8T112X12

ESLINGA DE MALLA 12GAWIRE TRI/CHO 8" X 12 PIES
Artículo MI #09052839
No. Fabricante 8T112X12
Precio2,387.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
8T112X12

ESLINGA DE MALLA 12GAWIRE TRI/CHO 8" X 12 PIES
Artículo MI #09052839
No. Fabricante 8T112X12
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
Precio2,387.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Peso
    66.9 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    12800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    6400 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886847364
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    6400 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886847364
  • Capacidad vertical 90
    6400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
8T112X12 8" X 12 FT TRI/CHO 12GAWIRE