Motion
916637EEX18

Lift-All
916637EEX18

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X37 E/E 9/16" X 18 PIES
Artículo MI #09053028
No. Fabricante 916637EEX18
Precio223.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
916637EEX18

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X37 E/E 9/16" X 18 PIES
Artículo MI #09053028
No. Fabricante 916637EEX18
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
Precio223.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    9/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    18 pies
  • Peso
    12.213 lb
  • Límite de carga de trabajo
    6400 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    12800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    4800 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886849283
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
916637EEX18 9/16" X 18 PIES E/E 6X37 IWRC
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero