Motion
916637IEEX18

Lift-All
916637IEEX18

ESLINGA DE CABLE DE 9/16" X 18 PIES E/E 6X37 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #09053113
No. Fabricante 916637IEEX18
Precio133.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
916637IEEX18

ESLINGA DE CABLE DE 9/16" X 18 PIES E/E 6X37 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #09053113
No. Fabricante 916637IEEX18
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
Precio133.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    9/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    18 pies
  • Peso
    12.2 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    12800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    4800 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886850135
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    6400 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    12800 lb
  • UPC_NO
    697886850135
  • Capacidad vertical 90
    6400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
916637IEEX18 9/16" X 18 FT E/E 6X37
  • 6X37 Cable metálico importado de calidad IWRC EIPS.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle