Motion
916EEX9

Lift-All
916EEX9

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 E/E 9/16" X 9 PIES
Artículo MI #09053177
No. Fabricante 916EEX9
Price $116.62 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
916EEX9

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 E/E 9/16" X 9 PIES
Artículo MI #09053177
No. Fabricante 916EEX9

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 116.62 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    9/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    9 pies
  • Peso
    6.903 lb
  • Límite de carga de trabajo
    6400 lb

Details

  • Capacidad de la cesta
    12800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    4800 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886850821
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
916EEX9 9/16" X 9 PIES E/E 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero