Motion
916ENX23

Lift-All
916ENX23

ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO PERMALOC 6X19 , CIRCUNFERENCIA DE 9/16" X 23 PIES
Artículo MI #09053191
No. Fabricante 916ENX23
Price$277.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
916ENX23

ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO PERMALOC 6X19 , CIRCUNFERENCIA DE 9/16" X 23 PIES
Artículo MI #09053191
No. Fabricante 916ENX23
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
Price$277.22/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    9/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    23 pies
  • Peso
    14.0597 lb
  • Límite de carga de trabajo
    10000 lb

Details

  • Capacidad de la cesta
    20000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    7000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886850968
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
916ENX23 9/16" X 23 FT CIRF 6X19
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo