Motion
916FIEEX30

Lift-All
916FIEEX30

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC 6X19 FC E/E 9/16" X 30 PIES
Artículo MI #09053253
No. Fabricante 916FIEEX30
Precio182.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
916FIEEX30

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC 6X19 FC E/E 9/16" X 30 PIES
Artículo MI #09053253
No. Fabricante 916FIEEX30
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
Precio182.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    9/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    30 pies
  • Peso
    20.55 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    10000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    3800 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886851583
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    5000 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    10000 lb
  • UPC_NO
    697886851583
  • Capacidad vertical 90
    5000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
916FIEEX30 9/16" X 30 FT E/E 6X19 FC
  • Cable de acero importado de calidad 6X19 FC.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

You May Also Like