Especificaciones
Dimensions
- Diámetro9/16 pulg.
- Longitud de la eslinga23 pies
- Peso15.2 lb
Details
- Capacidad de la cesta 9012800 lb
- Capacidad del estrangulador4800 lb
- ColorAUTO
- País de origenCN
- Número de Upc del fabricante697886852641
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso6400 lb
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cable metálico
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia12800 lb
- UPC_NO697886852641
- Capacidad vertical 906400 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
916IEEX23 9/16" X 23 PIES E/E 6X19 IWRC
- 6X19 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
- El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
- Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
- Cable de calidad importado para un buen valor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature