Motion
932QOSM10X6

LIFT-ALL
932QOSM10X6

9/32" QOS X 6 PIES MECH CUÁDRUPLE OBLONGO CON GANCHO DE ESLINGA G100 ESLINGA DE CADENA
Artículo MI #09054157
No. Fabricante 932QOSM10X6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
932QOSM10X6

9/32" QOS X 6 PIES MECH CUÁDRUPLE OBLONGO CON GANCHO DE ESLINGA G100 ESLINGA DE CADENA
Artículo MI #09054157
No. Fabricante 932QOSM10X6

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    9/32 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Peso
    23.8 lb

Detalles

  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Palé
  • Marca comercial
    ELEVADOR
  • Tipo
    ESlingA DE CADENA DE ACERO ALEADO

Descripción general

Descripción del fabricante
932QOSM10X6 9/32" QOS X 6 PIES MECÁNICO
  • Cadena de elevación de acero aleado grado 80
  • Probado y certificado para cumplir con las regulaciones OSHA
  • Las eslingas soldadas son a prueba de manipulaciones para mayor seguridad
  • Se puede reparar, probar y volver a certificar

También puede gustarle