Motion
932SGGM10X10

LIFT-ALL
932SGGM10X10

Eslinga de cadena de acero aleado - 4300 lb de peso, 1 pata, ACERO, Grado 100
Artículo MI #09054471
No. Fabricante 932SGGM10X10
Precio341.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
932SGGM10X10

Eslinga de cadena de acero aleado - 4300 lb de peso, 1 pata, ACERO, Grado 100
Artículo MI #09054471
No. Fabricante 932SGGM10X10
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
Su precio$341.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    9/32 pulg.
  • Grosor del anillo
    0.2390 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Peso
    8.3 lb

Detalles

  • Capacidad
    4300 lb
  • Calidad de cadena
    Grado 100
  • Color
    AUTO
  • Tipo de hardware
    Gancho para cabestrillo
  • Material
    ACERO
  • Número de piernas
    1
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Palé
  • Tipo de eslinga
    Ajustable
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    4300 lb
  • Capacidad de peso del cabestrillo
    4300 lb
  • Marca comercial
    ELEVADOR
  • Tipo
    ESlingA DE CADENA DE ACERO ALEADO

Descripción general

Descripción del fabricante
932SGGM10X10 9/32" SGG X 10 FT
  • Cadena de elevación de acero aleado grado 80
  • Probado y certificado para cumplir con las regulaciones OSHA
  • Las eslingas soldadas son a prueba de manipulaciones para mayor seguridad
  • Se puede reparar, probar y volver a certificar

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"