Motion
932SOLM10X10

LIFT-ALL
932SOLM10X10

9/32" SOL X 10 PIES MECH OBLONGO SIMPLE CON ESLINGA DE CADENA G100 CON GANCHO DE CIERRE
Artículo MI #09054662
No. Fabricante 932SOLM10X10
Precio770.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
932SOLM10X10

9/32" SOL X 10 PIES MECH OBLONGO SIMPLE CON ESLINGA DE CADENA G100 CON GANCHO DE CIERRE
Artículo MI #09054662
No. Fabricante 932SOLM10X10

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio770.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    9/32 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Peso
    10.9 lb

Detalles

  • Capacidad
    4300 lb
  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Palé
  • Marca comercial
    ELEVADOR
  • Tipo
    ESlingA DE CADENA DE ACERO ALEADO

Descripción general

Descripción del fabricante
932SOLM10X10 9/32" SOL X 10 FT
  • Cadena de elevación de acero aleado grado 80
  • Probado y certificado para cumplir con las regulaciones OSHA
  • Las eslingas soldadas son a prueba de manipulaciones para mayor seguridad
  • Se puede reparar, probar y volver a certificar

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno