Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga25 pies
- Peso5.224 lb
- Ancho2 pulg.
Detalles
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886615260
- MaterialPOLIÉSTER
- Clase de producto9L
- UPC_NO697886615260
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
ACG25Y 2" X 25 PIES CON ANCLAJE PARA CADENA 10K
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature