Motion
ARS7T
2" X7FT C/ANILLA EN D/HK A PRESIÓN PLANA 6K Y CORREA DE RETENCIÓN DE BORDE TIPO TÚFALO EN LA MANGA CON AMARRE DE SUJECIÓN DE CARGA
Artículo MI #09055072
No. Fabricante ARS7T
Precio62.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2" X7FT C/ANILLA EN D/HK A PRESIÓN PLANA 6K Y CORREA DE RETENCIÓN DE BORDE TIPO TÚFALO EN LA MANGA CON AMARRE DE SUJECIÓN DE CARGA
Artículo MI #09055072
No. Fabricante ARS7T
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
Precio62.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    7 pies
  • Peso
    1.839 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886615642
  • Material
    ACERO, POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    n/a lb
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    n/a lb
  • UPC_NO
    697886615642
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
ARS7T 2" X7FT CON ANILLO EN D/HK A PRESIÓN PLANO 6K

You May Also Like