Especificaciones
Dimensions
- Peso69 lb
Details
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886869700
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso5-TON
- UPC_NO697886869700
- Capacidad vertical 905-TON
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
ASB10X6-10 HAZ SEPARADOR AJUSTABLE CON
- Gran versatilidad y estabilidad donde el espacio para la cabeza no es limitado.
- El aparejo de cadena es estándar.
- Aparejos de cable disponibles.
- El diferencial telescópico se ajusta en incrementos de 1".
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature