Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga4 pies
- Peso40 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886869908
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso0.5-TON
- UPC_NO697886869908
- Capacidad vertical 900.5-TON
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Puntos de elevación ajustables para elevación de 2, 3 o 4 puntos.
- Admite cargas anchas y desequilibradas.
- Baja capacidad de espacio para la cabeza.
- Incluye grilletes.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación