Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga10 pies
- Peso280 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886869960
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso2-TON
- UPC_NO697886869960
- Capacidad vertical 902-TON
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Puntos de elevación ajustables para elevación de 2, 3 o 4 puntos.
- Admite cargas anchas y desequilibradas.
- Baja capacidad de espacio para la cabeza.
- Incluye grilletes.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación