Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga10 pies
- Peso420 lb
Details
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886869991
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso4-TON
- UPC_NO697886869991
- Capacidad vertical 904-TON
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
ASLB8X10 HAZ SEPARADOR AJUSTABLE CLASIFICADO
- Puntos de elevación ajustables para elevación de 2, 3 o 4 puntos.
- Admite cargas anchas y desequilibradas.
- Baja capacidad de espacio para la cabeza.
- Incluye grilletes.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature