Motion
B6E150X45

Lift-All
B6E150X45

6 PARTES TRENZADAS ROJAS DE 45' DE ESLINGA REDONDA DE POLIÉSTER TUFLEX
Artículo MI #09055131
No. Fabricante B6E150X45
Precio3,549.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
B6E150X45

6 PARTES TRENZADAS ROJAS DE 45' DE ESLINGA REDONDA DE POLIÉSTER TUFLEX
Artículo MI #09055131
No. Fabricante B6E150X45
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
Precio3,549.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    45 pies
  • Peso
    121.5 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    67200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    26800 lb
  • Color
    BLANCO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886870058
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    33600 lb
  • Clase de producto
    4L
  • UPC_NO
    697886870058
  • Capacidad vertical 90
    33600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
B6E150X45 ROJO 6 PARTES TRENZADAS 45' TUFLEX
  • La construcción trenzada ofrece seguridad de ingeniería.
  • Ligero y más flexible que las eslingas de cadena.
  • Puede devolverse a Lift-All para su desmontaje, inspección y reetiquetado como eslingas individuales.
  • Fácil de transportar y con capucha.