Motion
B6E180X30

Lift-All
B6E180X30

ESLINGA REDONDA DE POLIÉSTER TUFLEX DE 30' TRENZADA DE 6 PIEZAS BLANCA
Artículo MI #09055134
No. Fabricante B6E180X30
Precio2,792.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
B6E180X30

ESLINGA REDONDA DE POLIÉSTER TUFLEX DE 30' TRENZADA DE 6 PIEZAS BLANCA
Artículo MI #09055134
No. Fabricante B6E180X30
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
Precio2,792.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    30 pies
  • Peso
    96 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    85600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    34200 lb
  • Color
    BLANCO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886870089
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    42800 lb
  • Clase de producto
    4L
  • UPC_NO
    697886870089
  • Capacidad vertical 90
    42800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
B6E180X30 BLANCO 6 PARTE TRENZADO 30'
  • La construcción trenzada ofrece seguridad de ingeniería.
  • Ligero y más flexible que las eslingas de cadena.
  • Puede devolverse a Lift-All para su desmontaje, inspección y reetiquetado como eslingas individuales.
  • Fácil de transportar y con capucha.

También puede gustarle