Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga18 pies
- Peso14.4 lb
Detalles
- Capacidad de la cesta 9013400 lb
- Capacidad del estrangulador5300 lb
- ColorBLANCO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886870102
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso6700 lb
- Clase de producto4L
- UPC_NO697886870102
- Capacidad vertical 906700 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- La construcción trenzada ofrece seguridad de ingeniería.
- Ligero y más flexible que las eslingas de cadena.
- Puede devolverse a Lift-All para su desmontaje, inspección y reetiquetado como eslingas individuales.
- Fácil de transportar y con capucha.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación